Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

Temeljni premaz za omet

Kremenčasti, brez topil, specialni premaz za optimalen oprijem in hrapavost v notranjih in zunanjih prostorih

  • Kemijska osnova: Akrilna disperzija
  • Barva: Bela
  • Gostota: 1,65 g/cm³
  • pH-vrednost: 11
  • Velikost zrn: 0,5 mm
  • Pogoji za obdelavo: Suho
  • Čas sušenja: 8 h
  • Pogoj za čas sušenja: pri 20°C
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
  • Minimalna temperatura obdelave podlage: 5 °C
  • Brez topil: Da
  • VOC vsebnost (CH): 1 g/l
  • Minimalna količina nanosa v teži/površini: 350 g/m²
  • Maksimalna količina nanosa v teži/površini: 400 g/m²
  • Teža vsebine: 15 kg
  • Pakiranje: Vedro
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Pogoj za rok uporabnosti: Hraniti v hladnem in proti zmrzali zaščitenem prostoru, v zaprti originalni embalaži.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Za stenske in stropne površine

  • Lahko se uporablja kot dekorativni zaključni premaz ter kot oprijemalec za naslednje premaze z mineralnimi, silikatnimi in umetnimi ometi.
  • Fleksibilna uporaba
  • •Nanašanje z valjčkom, krtačo, čopičem ali ustrezno pršilno napravo
  • •Pri strojni obdelavi se lahko s postopnim dodajanjem vode nastavi pršilna konsistenca
  • Olajšanje dela
  • Izdelek je že pripravljen za uporabo, ima dobro pokrivnost in je možno obarvati.
  • Opomba
  • Površin, premazanih s podlago za omet, ne prekrivajte z mavčno ali cementno maso.
  • Hraniti v hladnem in zaščitenem pred zmrzaljo! Shranjujte v dobro zaprti embalaži!
  • DecoPaint-smernica 2004/42:
  • •EU VOC-mejna vrednost za ta izdelek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
  • •VOC vsebnost tega izdelka maks.: 1 g/l
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Za stenske in stropne površine

  • Lahko se uporablja kot dekorativni zaključni premaz ter kot oprijemalec za naslednje premaze z mineralnimi, silikatnimi in umetnimi ometi.
  • Fleksibilna uporaba
  • •Nanašanje z valjčkom, krtačo, čopičem ali ustrezno pršilno napravo
  • •Pri strojni obdelavi se lahko s postopnim dodajanjem vode nastavi pršilna konsistenca
  • Olajšanje dela
  • Izdelek je že pripravljen za uporabo, ima dobro pokrivnost in je možno obarvati.
  • Opomba
  • Površin, premazanih s podlago za omet, ne prekrivajte z mavčno ali cementno maso.
  • Hraniti v hladnem in zaščitenem pred zmrzaljo! Shranjujte v dobro zaprti embalaži!
  • DecoPaint-smernica 2004/42:
  • •EU VOC-mejna vrednost za ta izdelek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
  • •VOC vsebnost tega izdelka maks.: 1 g/l
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*