Čistilo sesalnih poti pri dizelskih motorjih
Za odstranjevanje nečistoč in usedlin na sesalnem območju brez demontažnih del
- Vsebina: 400 ml
- Barva: Prosojna
- Kemijska osnova: Voda
- Rok uporabnosti od datuma izdelave: 18 mesecev
- Gostota: 1,039 g/cm³
- Gostota pri pogojih: pri 20°C.
Čistilni učinek
- Čiščenje sesalnega območja dizelskih motorjev.
- Izboljša zmogljivost motorja
- Odpravlja motnje, ki jih povzročajo usedline na sesalnem območju.
- Čisti sesalni sistem pri blagih do srednjih usedlinah
- Pri tem demontažna dela niso potrebna.
- Opomba
- Čiščenje samo v delovnem temperaturnem stanju.
- Pozor: Uporabite samo priloženo šobo!
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.