Zaščitna samolepljiva folija

Primerno kot zaščita površin pri slikarskih in lakirskih delih za prekrivanje delovnih in mešalnih miz, delovnih tal in tehtnic

  • Dolžina: 25 m
  • Širina: 60 cm
  • Debelina folije: 120 µm
  • Temperaturna obstojnost maks.: 50 °C.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

• Visokokakovostna, samolepilna in ponovno odstranljiva folija je brez vlaken in izjemno odporna na trganje

  • • Hitra in enostavna namestitev ter enostavno odstranjevanje folije brez ostankov lepila
  • • Notranja stran močno lepljiva, zato se ne more premikati
  • • Zunanja stran zelo odporna na drsenje s posebno površinsko strukturo
  • • Odporna na barve in topila
  • • Antistatična
  • Opomba
  • Ni primerno za uporabo v ATEX coni 1, 2, 20, 21 in 22
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

• Visokokakovostna, samolepilna in ponovno odstranljiva folija je brez vlaken in izjemno odporna na trganje

  • • Hitra in enostavna namestitev ter enostavno odstranjevanje folije brez ostankov lepila
  • • Notranja stran močno lepljiva, zato se ne more premikati
  • • Zunanja stran zelo odporna na drsenje s posebno površinsko strukturo
  • • Odporna na barve in topila
  • • Antistatična
  • Opomba
  • Ni primerno za uporabo v ATEX coni 1, 2, 20, 21 in 22
*
*
*