Lepilo za trakove Plus ECOLINE

Specialno lepilo za varno in trajno lepljenje Würth Flexband Aktiv SK in Vario

  • Kemična osnova: Akrilat-polimerna disperzija
  • Barva: Žafran rumena
  • Hitrost strjevanja / Pogoji: 1 mm/d / Preizkušeno po Würth metodah
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: -5 do 40 °C
  • Temperatura za obdelavo kartuše min./maks.: 5 do 35 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do +80 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C
  • Brez topil: Ne
  • Brez silikona: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo nizke emisije

  • Odlične lepilne in obdelovalne lastnosti
  • • Obdelava možna tudi pri nizkih temperaturah
  • • Lepljenje okenskih fugnih trakov tudi na rahlo vlažnih, prašnih, vpojnih podlagah
  • • Dobra odpornost proti zgodnjemu dežju
  • Visoka lepilna moč po popolnem strjevanju
  • Tiksotropna sestava
  • • Masa ne odteka s sten
  • • Možna "nadglavna uporaba"
  • Trajno elastično in odporno na vlago
  • Brez topil in silikona
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizkonesnaževalni. Sistem klasifikacije EMICODE izpostavlja okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Ne uporabljajte na površinah, ki so bile obdelane z butil- in bitumenskim primerjem (Art.-Nr. 0982 875/876) in ne pridejo v stik z butilnimi trakovi.
  • Sistemi za priključitev gradbenih elementov v skladu s certifikacijskim programom ift QM360: 2014, Reg. št. 188 7050098
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem klasifikacije EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Najnižje emisijske izdelke označuje znak EC1plus.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo nizke emisije

  • Odlične lepilne in obdelovalne lastnosti
  • • Obdelava možna tudi pri nizkih temperaturah
  • • Lepljenje okenskih fugnih trakov tudi na rahlo vlažnih, prašnih, vpojnih podlagah
  • • Dobra odpornost proti zgodnjemu dežju
  • Visoka lepilna moč po popolnem strjevanju
  • Tiksotropna sestava
  • • Masa ne odteka s sten
  • • Možna "nadglavna uporaba"
  • Trajno elastično in odporno na vlago
  • Brez topil in silikona
  • Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski/nizkonesnaževalni. Sistem klasifikacije EMICODE izpostavlja okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Ne uporabljajte na površinah, ki so bile obdelane z butil- in bitumenskim primerjem (Art.-Nr. 0982 875/876) in ne pridejo v stik z butilnimi trakovi.
  • Sistemi za priključitev gradbenih elementov v skladu s certifikacijskim programom ift QM360: 2014, Reg. št. 188 7050098
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem klasifikacije EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Najnižje emisijske izdelke označuje znak EC1plus.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*