Dvostranski tesnilno-lepilni trak

Hitro in enostavno obdelovanje lepilnega filma za zračno in vodotesno lepljenje priključkov v notranjih in zunanjih prostorih.

  • Osnova lepila: termoplastični elastomer
  • Barva: Prosojna
  • Dolžina role: 16 m
  • Debelina: 2,5 mm
  • Temperatura za obdelavo min.: 5 °C
  • Temperatura za obdelavo maks.: 35 °C
  • UV odpornost: Ne
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
  • Skladiščni pogoji: hladno in suho skladiščenje, brez izpostavljenosti soncu, 15°C do 25°C.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dober začetni in končni oprijem

  • • Izjemna lepilna moč na številnih gradbenih podlagah
  • • Brez drsenja zalepljenih folij
  • • Zelo močan lepilni film za dodatno varnost
  • Enostavno, hitro in čisto obdelovanje
  • • Prihranek časa pri obdelavi z valjčkom, primeren tako za desničarje kot levičarje
  • • Previsoka zaščitna folija omogoča enostavno odstranjevanje zaščitne folije
  • • Brez časa utrjevanja
  • • Možno ročno trganje
  • Ustreza EnEV 2016, DIN 4108-7
  • • Obdelava brez pritiskalnih letvic
  • • Zaščita pred toplotnimi izgubami in nastajanjem plesni
  • • Stabilnost skozi čas
  • • Brez topil
  • • Odpornost proti zmrzovanju
  • Naši izdelki s certifikatom EMICODE so nizko emisijski in nizko toksični. Sistem klasifikacije certifikata EMICODE določa okoljsko in zdravstveno ustreznost gradbenih izdelkov na podlagi strogih emisijskih zahtev priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Priporočamo uporabo Wütop parnih ovir ali parnih zapor za dosego optimalnega rezultata.
  • Ne uporabljajte na območju bazenov.
  • Končna trdnost dosežena po 24h.
  • Pri sezonskih temperaturnih obremenitvah ≥ +70°C brez strešne kritine je treba izvesti dodatno mehansko pritrditev.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dober začetni in končni oprijem

  • • Izjemna lepilna moč na številnih gradbenih podlagah
  • • Brez drsenja zalepljenih folij
  • • Zelo močan lepilni film za dodatno varnost
  • Enostavno, hitro in čisto obdelovanje
  • • Prihranek časa pri obdelavi z valjčkom, primeren tako za desničarje kot levičarje
  • • Previsoka zaščitna folija omogoča enostavno odstranjevanje zaščitne folije
  • • Brez časa utrjevanja
  • • Možno ročno trganje
  • Ustreza EnEV 2016, DIN 4108-7
  • • Obdelava brez pritiskalnih letvic
  • • Zaščita pred toplotnimi izgubami in nastajanjem plesni
  • • Stabilnost skozi čas
  • • Brez topil
  • • Odpornost proti zmrzovanju
  • Naši izdelki s certifikatom EMICODE so nizko emisijski in nizko toksični. Sistem klasifikacije certifikata EMICODE določa okoljsko in zdravstveno ustreznost gradbenih izdelkov na podlagi strogih emisijskih zahtev priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Priporočamo uporabo Wütop parnih ovir ali parnih zapor za dosego optimalnega rezultata.
  • Ne uporabljajte na območju bazenov.
  • Končna trdnost dosežena po 24h.
  • Pri sezonskih temperaturnih obremenitvah ≥ +70°C brez strešne kritine je treba izvesti dodatno mehansko pritrditev.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*