Maskirna folija UV HDPE

Izjemno trpežna, vnaprej zložena zaščitna folija s širokim UV-odpornim PE-prevlečenim tekstilnim lepilnim trakom za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

  • Nosilni material lepilnega traku: PE-prevlečena tekstilna tkanina
  • Osnova lepila: Naravni kavčuk
  • Barva: Zelena, Prozorna (material folije)
  • Dolžina role: 15 m
  • Debelina folije: 25 µm
  • Debelina lepilnega traku: 0,3 mm
  • Raztezek pri pretrgu: 15 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: -10 do 50 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 60 °C
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: 3 tedne, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi
  • Trajanje uporabe maks.: 3 tedne
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi in vremenskim vplivom.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

•UV odpornost

  • •Odstranitev brez ostankov pri uporabi do treh tednov
  • •30 mm široka tekstilna lepilna robna površina z naravnim kavčuk lepilo in 25µ HDPE zaščitno folijo
  • •Odpornost na vodo in topila
  • •Lepljenje možno tudi na rahlo umazanih ali rahlo strukturiranih površinah
  • •Zelo dobra oprijemljivost, tudi če na folijo pade barva ali omet
  • Opomba
  • •Lepilna površina ni primerna za uporabo na premazanem steklu (npr. zatemnjenem steklu/samozatemnjenem steklu).
  • •Plastične površine z mehčalci ter nitro lakiranje in plemenite kovine lahko pustijo ostanke. Priporočamo preizkusno lepljenje 48 ur. Ni primerno za porozne in vpojne podlage, npr. porozen naravni kamen, marmor, granit, beton in les (brez premaza). Tukaj lahko pride do razbarvanja.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•UV odpornost

  • •Odstranitev brez ostankov pri uporabi do treh tednov
  • •30 mm široka tekstilna lepilna robna površina z naravnim kavčuk lepilo in 25µ HDPE zaščitno folijo
  • •Odpornost na vodo in topila
  • •Lepljenje možno tudi na rahlo umazanih ali rahlo strukturiranih površinah
  • •Zelo dobra oprijemljivost, tudi če na folijo pade barva ali omet
  • Opomba
  • •Lepilna površina ni primerna za uporabo na premazanem steklu (npr. zatemnjenem steklu/samozatemnjenem steklu).
  • •Plastične površine z mehčalci ter nitro lakiranje in plemenite kovine lahko pustijo ostanke. Priporočamo preizkusno lepljenje 48 ur. Ni primerno za porozne in vpojne podlage, npr. porozen naravni kamen, marmor, granit, beton in les (brez premaza). Tukaj lahko pride do razbarvanja.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*