Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

Transportni voziček, aluminij, dimenzije 285x175 mm

Masivna gumijasta kolesa s tremi zvezdicami, opremljena s plastičnimi platišči in valjčnimi ležaji, olajšajo zahtevno nalogo prenašanja predmetov po stopnicah.

Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Trajno varjena aluminijasta konstrukcija

  • Uporabno pri uporabi, ki vključuje pogoste vožnje po stopnicah navzgor in navzdol, kjer je podlaga dobra in ravna.
  • Ročaji z varnostno prečko iz visoko trdne plastike (v skladu s standardom DIN EN 1757-3) ščitijo pred poškodbami rok.
  • Aluminijasta cev Ø 25 x 2 mm
  • Osnovna plošča iz 4 mm debele aluminijaste pločevine
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Trajno varjena aluminijasta konstrukcija

  • Uporabno pri uporabi, ki vključuje pogoste vožnje po stopnicah navzgor in navzdol, kjer je podlaga dobra in ravna.
  • Ročaji z varnostno prečko iz visoko trdne plastike (v skladu s standardom DIN EN 1757-3) ščitijo pred poškodbami rok.
  • Aluminijasta cev Ø 25 x 2 mm
  • Osnovna plošča iz 4 mm debele aluminijaste pločevine
*
*
*