Kljuka na strehi bobrovega repa, A2 iz nerjavečega jekla

Premer luknje na dnu: 7 mm

  • Material: Nerjaveče jeklo A2
  • Širina osnovne plošče: 30 mm
  • Dolžina osnovne plošče: 265 mm.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Izravnava višine do 25 mm

  • Nepravilnosti na strehi se lahko s tirnico enostavno izravnajo
  • Rebrasta struktura na nosilcu
  • Optimalen oblikovni in silovni stik
  • Popolnoma predmontirano
  • Montažna tirnica 47 x 37 in 60 x 37 se lahko brez predhodnih del pritrdi na strešni nosilec
  • Maksimalne vrednosti obremenitve z oporo na strešniku
  • • Pritisk vzporedno s streho: 0,9 kN
  • • Pritisk pravokotno na streho: 0,9 kN
  • • Vlečna sila pravokotno na streho: -0,57 kN
  • Opomba
  • Da preprečite vdor vode, uporabite pločevinasti strešnik Biberschwanz. Za pritrditev strešnih nosilcev na špirovec priporočamo dve leseni vijaki DIN 571 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2 ali alternativno dve ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2. Upoštevajte obodne in osne razdalje v skladu z gradbenim dovoljenjem.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Izravnava višine do 25 mm

  • Nepravilnosti na strehi se lahko s tirnico enostavno izravnajo
  • Rebrasta struktura na nosilcu
  • Optimalen oblikovni in silovni stik
  • Popolnoma predmontirano
  • Montažna tirnica 47 x 37 in 60 x 37 se lahko brez predhodnih del pritrdi na strešni nosilec
  • Maksimalne vrednosti obremenitve z oporo na strešniku
  • • Pritisk vzporedno s streho: 0,9 kN
  • • Pritisk pravokotno na streho: 0,9 kN
  • • Vlečna sila pravokotno na streho: -0,57 kN
  • Opomba
  • Da preprečite vdor vode, uporabite pločevinasti strešnik Biberschwanz. Za pritrditev strešnih nosilcev na špirovec priporočamo dve leseni vijaki DIN 571 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2 ali alternativno dve ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, nerjaveče jeklo A2. Upoštevajte obodne in osne razdalje v skladu z gradbenim dovoljenjem.
*
*
*