Akcijski set za varjenje železa - MIG180-5
Set vključuje varilni aparat MIG/MAG 180S-5 za MIG, REO in LIFT-TIG varjenje, skupaj z manometrom, zaščitnimi rokavicami, plinsko dizo, masko za varjenje, varilno žico, pasto za varilne šobe in kontaktne šobe, kar omogoča učinkovito varjenje železa.
Varilni aparat
MIG/MAG 180-5S
- 3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
- Nazivna napetost: 230 V
- Debelina žic: 0.6-1.0 mm²
- Min./maks. tok: 30-180 A
- Dolžina kabla: 3m
- Intermitenca (maks. tok in 40°C): 25%
- Teža: 15kg
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 0984 018 007 |
Manometer Argon/CO2 DIN-ARC |
1 |
| 5952 350 180 |
MIG 180S-5 |
1 |
| 0984 001 005 |
Voziček za varilni aparat |
1 |
| 5350 050 110 |
Rokavice za varjenje, vel. 10, podložene W-110 |
1 |
| 0984 160 114 |
Plinska dizna konična, 15 x3 |
3 |
| 0984 700 660 |
Avtomatska maska za varjenje, Veldo, črna |
1 |
| 0982 008 105 |
Varilna žica DIN SG2 0,8mm - 5kg |
1 |
| 0893 103 |
Pasta za varilne šobe |
1 |
| 0893 102 108 |
Sprej za varjenje Perfect |
1 |
| 0984 160 108 |
Kontakna šoba 0,8 m |
5 |