5 x rezilo za vbodno žago 90 x 2-3 MULTI

8,99
8,99

Zaradi progresivne razporeditve zob idealno za tanke in debele materiale, hkrati pa omogoča hitro rezanje.

  • Delovna dolžina: 90 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 2–65 mm
  • Razmik med zobmi min./maks.: 2–3 mm
  • Posebej primerno za: Trd les, mehak les, vezan les, lesne vlaknene plošče, plastično prevlečene lesne vlaknene plošče, lepljen les
  • Vpetje v vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 117 mm
  • Izvedba: Progresivna
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501018
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Odlično rezilo za gradbišča, saj omogoča neprekinjeno delo z enim rezilom brez potrebe po pogostem menjavanju
  • Visoka zmogljivost rezanja in dolga življenjska doba
  • Za uporabo v vbodnih žagah s T-vpenjalom

Opomba
Dodatne tehnične informacije so navedene na embalaži izdelka.

*
*
*
  • Odlično rezilo za gradbišča, saj omogoča neprekinjeno delo z enim rezilom brez potrebe po pogostem menjavanju
  • Visoka zmogljivost rezanja in dolga življenjska doba
  • Za uporabo v vbodnih žagah s T-vpenjalom

Opomba
Dodatne tehnične informacije so navedene na embalaži izdelka.