5 x rezilo za vbodno žago 75 x 3 KRIVULJE

8,99
8,99

Kakovostno visokokakovostno rezilo za vbodno žago za večje zahteve. Posebej primerno za ukrivljene reze v npr. barvnih kovinah.

  • Delovna dolžina: 75 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 3 – 15 mm
  • Velikost zob: 3 mm
  • Posebej primerno za: barvno kovino, PVC
  • Primerno za: aluminij, asbest, steklena ojačana plastika
  • Število kosov: 5 kos
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 100 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501022
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visokokakovosten list vbodne žage za višje zahteve. Posebej primeren za ukrivljene reze v npr. neželezne navadne kovine

  • Idealno za ukrivljene reze
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
*
*
*

Visokokakovosten list vbodne žage za višje zahteve. Posebej primeren za ukrivljene reze v npr. neželezne navadne kovine

  • Idealno za ukrivljene reze
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.