5 x rezilo za vbodno žago 105 x 2,4-5 MULTI

8,99
8,99

Progressivna razporeditev zob je idealna za rezanje tankih in debelih materialov z enakim hitrim rezom.

  • Delovna dolžina: 105 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 0 – 70 mm
  • Velikost zob min./maks.: 2 – 4,5 mm
  • Posebej primerno za: les s žeblji, tanke pločevine, debele pločevine
  • Primerno za: trdi les, mehak les, vezane plošče, aluminij, barvne kovine, PVC
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 132 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501023
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zaradi progresivnega razmika zob je idealen za tanke in debele materiale, hkrati pa hitro reže

  • Izjemno rezilo za gradbišča, saj je mogoče neprekinjeno delati z enim rezilom, kar odpravlja nepotrebne menjave listov za sabljasto žago.
  • Za visoko zmogljivost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
*
*
*

Zaradi progresivnega razmika zob je idealen za tanke in debele materiale, hkrati pa hitro reže

  • Izjemno rezilo za gradbišča, saj je mogoče neprekinjeno delati z enim rezilom, kar odpravlja nepotrebne menjave listov za sabljasto žago.
  • Za visoko zmogljivost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.