5 x rezilo za vbodno žago 105 x 1,2

9,99
9,99

Optimizirana razporeditev zob za čisto rezanje sandwich materialov in tankih pločevin.

  • Delovna dolžina: 105 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 1 – 3 mm
  • Velikost zob: 1,2 mm
  • Posebej primerno za: tanke pločevine, sandwich materiali
  • Primerno za: aluminij, barvne kovine
  • Vpenjanje rezila za vbodno žago: T-vpenjalo
  • Dolžina: 132 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202501030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Optimiziran razmik zob za čisto rezanje sendvič materialov in tanke pločevine

  • Zelo majhen razmak med zobmi 1,2 mm za ravne reze z debelino materiala do 3 mm
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
*
*
*

Optimiziran razmik zob za čisto rezanje sendvič materialov in tanke pločevine

  • Zelo majhen razmak med zobmi 1,2 mm za ravne reze z debelino materiala do 3 mm
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T držalom za steblo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.