Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

20 x rezilo za sab. žago za kovino (4-12mm)

Idealno za nosilce cevi: Največja obremenljivost in dolga življenjska doba.

  • Velikost zob min./maks.: 2,5 – 3,2 mm
  • Debelina: 1,6 mm
  • Posebej primerno za: kovinske profile in cevi, debele pločevine
  • Debelina materiala min./maks.: 4 – 12 mm
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Idealno za držala za cevi. Najvišja nosilnost in dolga življenjska doba

  • Rezilo reže natančno in pod pravim kotom zahvaljujoč izjemno širokemu telesu rezila
  • Razmak med zobmi 2x2 zagotavlja prijetno in enostavno delo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Pri listih sabljastih žag za kovino zagotovite hlajenje, zmanjšajte število udarcev in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo listov vaših sabljastih žag.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Idealno za držala za cevi. Najvišja nosilnost in dolga življenjska doba

  • Rezilo reže natančno in pod pravim kotom zahvaljujoč izjemno širokemu telesu rezila
  • Razmak med zobmi 2x2 zagotavlja prijetno in enostavno delo

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
  • Pri listih sabljastih žag za kovino zagotovite hlajenje, zmanjšajte število udarcev in izklopite nihanje.
  • Hlajenje podaljša življenjsko dobo listov vaših sabljastih žag.
*
*
*