Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

20 x rezilo za sab. žago za izrezovanje oken (10-100mm)

Zaradi posebne oblike rezila in ojačanega hrbta lista je idealno za izrezovanje oken.

  • Dolžina: 150 mm
  • Velikost zob min./maks.: 3,6 – 5,1 mm
  • Debelina: 1,25 mm
  • Posebej primerno za: izdelavo oken, les s kovino, PVC, plastike na splošno, aluminij
  • Primerno za: trdi les, mehki les, lesene vlaknene plošče, vezane plošče
  • Debelina materiala min./maks.: 10 – 100 mm
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Idealen za odstranjevanje oken zaradi posebne oblike rezila in ojačenega zadnjega dela rezila

  • Posebna oblika rezila in optimiziran razmak med zobmi omogočata zelo enostavno in hitro rezanje lesenih, kovinskih in plastičnih oken.
  • Rezilo je zaradi koničaste oblike mogoče enostavno voditi tudi na težko dostopnih mestih

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Idealen za odstranjevanje oken zaradi posebne oblike rezila in ojačenega zadnjega dela rezila

  • Posebna oblika rezila in optimiziran razmak med zobmi omogočata zelo enostavno in hitro rezanje lesenih, kovinskih in plastičnih oken.
  • Rezilo je zaradi koničaste oblike mogoče enostavno voditi tudi na težko dostopnih mestih

Opozorilo

  • Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
*
*
*