Vključuje stenski nosilec z mehanizmom za zaklepanje pod kotom 90°.
Zaradi prilagodljivih notranjih predalčkov in pokrova iz pleksi stekla boste zlahka našli, kar potrebujete
Visoko trdna plastika ABS
Ohranja obliko, je odporna na udarce in temperaturo
Zaščiten pred prahom in škropljenjem vode zaradi gumijastega tesnila v notranjosti
Obseg dobave:
1 x zvitek ometa DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
12 x samolepilni povoji DIN 13019-E, 10 x 6 cm
1 x komplet povojev:
6 povojev za prste, 6 povojev za prste 12 x 2 cm, 6 trakov mavca 1,9 x 7,2 cm, 12 trakov mavca 2,5 x 7,2 cm
4 x robčki za kožo
2 x obrazni maski DIN EN 14683
1 x vrečka za prevezo DIN 13151-K
3 x vrečke za prevezo DIN 13151-M
1 x vrečka za prevezo DIN 13151-G
1 x krpa za prevezo DIN 13152-A
6 x obkladki 100 x 100 mm
2 x obkladki za oči
1 x takojšnja hladna obloga
1 x toplotna odeja
2 x fiksacijski povoji DIN 61634-FB 6
2 x fiksacijski povoji DIN 61634-FB 8
2 x trikotni povoji DIN 13168-D
1 x škarje DIN 58279-B190
2 x vrečke iz folije, z možnostjo zapiranja, 300 x 400 mm
5 x krpe iz netkanega materiala, 200 x 300 mm, 15 g/m2
4 x rokavice za enkratno uporabo v skladu z DIN EN 455
1 x priročnik za prvo pomoč
1 x seznam vsebine
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Dolžina
|
280 mm |
Širina
|
220 mm |
Višina
|
110 mm |