Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Montažni material za plinske naprave (400202)

Popular products from category Montažni material za plinske naprave (400202)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

ŽIČNIK-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X25

0864932825

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIK-(DIGA WO-HN)-GAS-A2-2,8X32

0864932832

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

Montažni material za plinske naprave (400202)