Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Montažni material za prašne naprave (400303)

Popular products from category Montažni material za prašne naprave (400303)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

ŽEBELJ UDARNI-UNS104-PODL.23MM-22MM

0864104022

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽEBELJ UDARNI-UNS104-PODL.23MM-27MM

0864104027

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽEBELJ UDARNI-UNS104-PODL.23MM-32MM

0864104032

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

Montažni material za prašne naprave (400303)