Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Patronski sistemi (ampule)

Popular products from category Patronski sistemi (ampule)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

SIDRNI VLOŽEK STEKLEN-(W-VPZ)-16X95

5915516095

Predpripravljena malta za kompozitne sidre W-VPZ (razpokan in nerazpokan beton). Uporabna tudi pri zelo nizkih in visokih temperaturah

  • Dovoljenje: ETA-21/0168
  • Temperatura obdelave min./maks.: -15 do +40 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.

SIDRNI VLOŽEK-STEKLEN-(W-VPZ)-10X90

5915510090

Predpripravljena malta za kompozitne sidre W-VPZ (razpokan in nerazpokan beton). Uporabna tudi pri zelo nizkih in visokih temperaturah

  • Dovoljenje: ETA-21/0168
  • Temperatura obdelave min./maks.: -15 do +40 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.

SIDRNI VLOŽEK-STEKLEN-(W-VPZ)-12X95

5915512095

Predpripravljena malta za kompozitne sidre W-VPZ (razpokan in nerazpokan beton). Uporabna tudi pri zelo nizkih in visokih temperaturah

  • Dovoljenje: ETA-21/0168
  • Temperatura obdelave min./maks.: -15 do +40 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.

SIDRNI VLOŽEK-STEKLEN-(W-VPZ)-20X145

5915520145

Predpripravljena malta za kompozitne sidre W-VPZ (razpokan in nerazpokan beton). Uporabna tudi pri zelo nizkih in visokih temperaturah

  • Dovoljenje: ETA-21/0168
  • Temperatura obdelave min./maks.: -15 do +40 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.

SIDRNI VLOŽEK-STEKLEN-(W-VPZ)-8X85

5915508085

Predpripravljena malta za kompozitne sidre W-VPZ (razpokan in nerazpokan beton). Uporabna tudi pri zelo nizkih in visokih temperaturah

  • Dovoljenje: ETA-21/0168
  • Temperatura obdelave min./maks.: -15 do +40 °C
  • Rok uporabe od datuma izdelave / Pogoj: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5°C do 25°C.

Patronski sistemi (ampule)