Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Gradnja terase

Popular products from category Gradnja terase

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

DISTANČNA LETVICA-LXH345X8MM

0907000100

Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 345 mm
  • Širina: 18 mm
  • Višina: 8 mm
  • Material: PA 6 GF30 - poliamid, ojačan s steklenimi vlakni.

DISTANČNIK ZA LESENE TERASE-PP-(145-245MM)

0907777245

Za natančno nastavitev podkonstrukcij na želeno višino. Voda se hitro odvaja skozi odprte fuge, prekrivni sloj pa je stalno prezračevan.

  • Material: PP - Polipropilen
  • Premer: 19,7 cm
  • Barva: Črna
  • Premer glave: 170 mm
  • Premer podstavka: 197 mm.

DISTANČNIK ZA LESENE TERASE-PP-(28-42MM)

090777742

Za natančno nastavitev podkonstrukcij na želeno višino. Voda se hitro odvaja skozi odprte fuge, prekrivni sloj pa je stalno prezračevan.

  • Material: PP - Polipropilen
  • Premer: 19,7 cm
  • Barva: Črna
  • Premer glave: 170 mm
  • Premer podstavka: 197 mm.

DISTANČNIKI NA ROLI-BXH-45X5MM-L30M

0907000050

Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 30 m
  • Širina: 45 mm
  • Višina: 5 mm
  • Material: Polipropilen kopolimer
  • Barva: Glineno rjava RAL 8003.

DISTANČNIK-TERASNI-7,0MM-80X25X6MM

0907000219

Würth distančnik omogoča enakomerno širino fug pri polaganju desk, hkrati pa ustvarja razdaljo do podkonstrukcije, tako da je celotna konstrukcija optimalno prezračena in ne more priti do zastoja vlage.

  • Dolžina: 80 mm
  • Širina: 25 mm
  • Višina: 6 mm
  • Material: PA - Poliamid
  • Barva: Črna.

ELEMENT PODLOŽNI ZA TERASO-100X80X35MM

0907700102

Profesionalna rešitev za nadgradne talne obloge in lesene terase.

ELEMENT PODLOŽNI ZA TERASO-100X80X40MM

0907700103

Profesionalna rešitev za nadgradne talne obloge in lesene terase.

NASTAVEK ZA IZDELAVO IZVRTIN

0907000102

Vrtalna šablona zagotavlja čisto in povsem enakomerno razporeditev vijakov.

NASTAVEK ZA VZDRŽEVANJE RAZMAKA MED LETVAMI-42X32MM

0907000101

Za enostavno in natančno izravnavo in montažo terasnih desk.

ODPRTI TERASNI DISTANČNIK-4MM

0907000218

Würth distančnik omogoča enakomerno širino fug pri polaganju desk, hkrati pa ustvarja razdaljo do podkonstrukcije, tako da je celotna konstrukcija optimalno prezračena in ne more priti do zastoja vlage.

  • Dolžina: 80 mm
  • Širina: 25 mm
  • Višina: 6 mm
  • Material: PA - Poliamid
  • Barva: Črna.

PODLOŽNA GUMA 90X90X10MM

0907000110

Podložna blazinica služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 90 mm
  • Širina: 90 mm
  • Višina: 10 mm
  • Material: Guma.

TERASNI SPOJNIK 5-PP-34X125MM

09077772
Za pritrditev nosilnih tramov pri izdelavi lesene terase
• Material:
PP - Polipropilen
• Višina:
34 mm
• Dolžina:
125 mm.

ZAGOZDA ZA TERASO-MALA-80X43X19MM

0907700104

Profesionalna rešitev za nadgradne talne obloge in lesene terase.

ZAGOZDA ZA TERASO-SREDNJA-130X43X29MM

0907700105

Profesionalna rešitev za nadgradne talne obloge in lesene terase.

ZAGOZDA ZA TERASO-VELIKA-130X45X44MM

0907700106

Profesionalna rešitev za nadgradne talne obloge in lesene terase.

Gradnja terase