Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Delovne hlače Stretch Evolution 48, antracit/limeta

69,9
0

Inovativne delovne hlače v preprostem dizajnu so zaradi svoje tkanine s 4-smernim raztezanjem zelo odporne.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Površinska masa tkanine na m²: 214 g
  • Norme: EN 14404
  • EN-standard: 14404
  • Pralno pri: 40 °C
  • Navodila za nego: Ne beliti, Ne sušiti v sušilnem stroju, Likanje pri nizki temperaturi, Ne kemično čistiti
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202402022
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, 1 žep za zložljiv meter
  • Odrsevni vložki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trojne šive, držalo za ID-kartico, žepi za kolenske ščitnike, certificirano po DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask na površinah, 4-smerno raztezanje, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon z E-Care zaščito