Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Montažni material za pnevmatske naprave (400204)

Popular products from category Montažni material za pnevmatske naprave (400204)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

NGL-T-DL-GLT-2,2X44

048122 44

Navadno jeklo.

NGL-T-DL-GLT-2,2X55

048122 55

Navadno jeklo.

STRFNNGL-RDKPF-3,8X100

0481338100

Navadno jeklo, prevlečeno s smolo, vezano s plastiko.

STRFNNGL-RDKPF-3,8X110

0481338110

Navadno jeklo, prevlečeno s smolo, vezano s plastiko.

STRFNNGL-RDKPF-3,8X130

0481338130

Navadno jeklo, prevlečeno s smolo, vezano s plastiko.

STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-2,9X60

048132960
Navadno jeklo, vezano na plastiko .

STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-3,4X100

0481334100

Navadno jeklo, vezano na plastiko .

VALOVITE SPONKE-WN-25X15

5092300005

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIKI20G-A2K-1,6X32

5091060000

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIKI20G-A2K-1,6X38

5091060001

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

Montažni material za pnevmatske naprave (400204)