Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Montažni material za plinske naprave (400302)

Popular products from category Montažni material za plinske naprave (400302)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

UNIVERZALNI ŽIČNIKI-DIGA CS2/3-PLINSKA KARTUŠA-SN-35MM

0864953435

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIKI S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-15MM

0864953415

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

ŽIČNIKI UNIVERZALNI-(DIGA CS2/3)-S PLINOM 2,6X25MM

0864953425

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.

Montažni material za plinske naprave (400302)