Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Čistila za delavnice in gospodinjstva

Učinkovita čistila za odstranjevanje trdovratne umazanije v delavnicah in domačem okolju.

Popular products from category Čistila za delavnice in gospodinjstva

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Razvrsti

ČISTILO BMF-5L

08931182
Okolju prijazno čistilo za podjetja, stroje in vozila.

ODSTRANJEVALEC NEPRIJETNIH VONJAV-PERFECT-1LTR

0890700034

Odstrani neprijetne vonjave in poskrbi za prijetno dišavno izkušnjo.

  • Vsebina: 1 l
  • Embalaža: Steklenica
  • Vonj: Limona
  • Barva: Brezbarven
  • Kemična osnova: Vodna mešanica
  • pH-vrednost / pogoji: 6,5 / pri 20 °C
  • Gostota / pogoji: 1,005 g/cm³ / pri 20 °C
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 5 let
  • AOX brez: Da

ODSTRANJEVALEC PLESNI-1L

0890970
  • Za hitro in temeljito odstranjevanje plesni, zelenih oblog, plesnivih madežev, bakterij in alg
  • Kemijska osnova: Natrijev hipoklorit
  • Barva: Prosojna, rumenkasta
  • Vonj/Dišava: Klor
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
  • Gostota: 1,1 g/cm³
  • Gostota / pogoji: pri 20°C
  • pH-vrednost: 12,5
  • Količina nanosa na volumen/površino max.: 100 ml/m²
  • Količina nanosa na volumen/površino min.: 50 ml/m²
  • Brez silikona: Da
  • Brez AOX: Da
  • Vsebina: 1 l
  • Teža vsebine: 1100 g
  • Rok uporabe od izdelave: 60 mesecev
  • Rok uporabe od izdelave pogoji: hladno in brez zmrzali skladiščenje. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in toploto. Embalažo hranite dobro zaprto in ločeno od živil.

Čistila za delavnice in gospodinjstva