Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

ZAŠČITNI LEPILNI TRAK 38MMX 50M

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0894235338
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 50 m
Širina 38 mm
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 100 °C
Debelina folije 0,1 mm