Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

ZAŠČITNA FOLIJA 700MMX100M

Ščiti obloge vrat pred madeži zaradi kondenzacijske vode
• Material:
PE - polietilen
• Dolžina:
100 m
• Širina:
700 mm
• Debelina folije:
0,1 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 089423
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.