2-komponentni sistem reaktivne smole s posebno formulacijo
• Zaradi svojega kovinskega značaja je še posebej primeren za uporabo na področju obdelave kovin.
Hitro strjevanje
• Zelo dobra primernost za manjša popravila pod časovnim pritiskom.
Zelo visoka končna trdnost
• Po utrjevanju je možna brez težav nadaljnja obdelava s struženjem, rezkanjem, vrtanjem, piljenjem in vrezovanjem navojev.
Praktična dvojna kartuša
• Zagotovljeno je optimalno mešalno razmerje.
Opozorilo
Kovine morajo biti gole očiščene in razmaščene. Utrjeno tekočo kovino je mogoče enostavno obdelati s struženjem, rezkanjem, vrtanjem itd.
Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Vsebina
|
50 ml |
Kemijska osnova
|
Epoksi |
Mešalno razmerje
|
1:1 |
Gostota
|
1,11 g/cm³ |
Barva
|
Siva |
Min./max. čas strjevanja
|
10-12 min |
Min. natezna trdnost
|
12 N/mm² |
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri
|
14 N/mm² |
Min./max. temperaturna odpornost utrjenega materiala
|
-45 do 120 °C |
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
24 mesecev / suho, pri sobni temperaturi |