Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

PREDNAMAZ ZA BUTILNE TRAKOVE - 750ML

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0892875
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Sintetični naravni kavčuk, ki vsebuje topilo
Barva Prozoren, rumenkast
Vsebina 750 ml
Gostota/pogoji 0,75 g/cm³ / pri 20 °C, DIN 51757
Najmanjša/največja količina uporabe v prostornini/območju/pod pogoji 150-250 ml/m² / odvisno od vpojnosti površine
Min. čas izklopa bliskavice 10 min
Min./max. temperatura obdelave 5 do 30 °C
Najmanjša/največja količina uporabe v prostornini/območju 150-250 ml/m²
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / hladno in suho skladišče, v zaprti originalni embalaži