Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

KLJUČ NAVORNI VDE 1/2"-VDE-(20-120NM)

Do 1000 V zaščiten navorni ključ z 1/2-palčnim štirikotnim nastavkom
•Pogon:
1/2 palca
•Merilno območje navora min.:
20 Nm
•Merilno območje navora max.:
120 Nm
•Delitev lestvice:
1 Nm
•Primerno za privijanje v desno:
Da
•Primerno za privijanje v levo:
Da
•ISO:
6789-2
•Material ročaja:
1-komponentna plastika
•Dolžina:
420 mm
•Dolžina ročice:
300 mm
•Višina glave raglje:
60 mm
•Višina glave raglje s štirikotnikom:
87 mm
•Premer ročaja:
50 mm
•Širina glave raglje:
50 mm
•Teža izdelka (na kos):
1200 g.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071500505
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Izoliran VDE-navorni ključ za varno delo na napetih delih
•Natančno privijanje z visoko natančnostjo sprožitve ±4 % tolerance nastavljene vrednosti lestvice
•Enostavna berljivost vrednosti navora zaradi jasne delitve lestvice
•Kompaktna zasnova za enostavno uporabo v omejenih delovnih prostorih
•Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
•Izpolnjuje ISO normo 6789-2 za ročna navorna orodja
•Udoben in varen oprijem zaradi ergonomično oblikovanega plastičnega ročaja
•Primerno za privijanje v desno in levo zaradi preklopnega štirikotnika, za prilagodljivo uporabo v različnih aplikacijah

Opozorilo



•S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
•Pri upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov, primerno za delo pod napetostjo do 1.000 voltov (AC) ali do 1.500 voltov (DC)
•Po uporabi navornega ključa sprostite vzmet tako, da jo zavrtite na najnižjo vrednost lestvice
•Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
•Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa