Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MOMENT KLJUČ-3/4"-(80-400NM)

Dolgi navorni ključ s 3/4-palčnim nastavkom

  • Pogon: 3/4 palca
  • Merilno območje navora min./max.: 80-400 Nm
  • Merilno območje navora v palcih min./max.: 60-290 lbf.ft
  • Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 15
  • Izvedba: S 60 zobmi - 6 stopinj vrtilnega kota
  • Delitev glavne lestvice navora: 10 Nm
  • Merilna natančnost navora: +/- 3 %
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Da
  • Norme: ISO 6789-1
  • Dolžina: 685 mm
  • Dolžina ročice: 589 mm
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje s štirikotnikom: 47 mm
  • Premer ročaja: 37 mm
  • Širina glave raglje: 51 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0714720400
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Dolga in kljub temu natančna

  • •Natančno privijanje z zelo visoko natančnostjo sprožitve ±3 % in s tem natančnejše, kot zahteva norma
  • •60 zob omogoča vrtilni kot le 6° in tako zagotavlja najvišjo natančnost pri privijanju
  • •Jasno slišen in občuten dosežek navora za boljši nadzor nad privijanjem vijakov
  • •Dobro berljiva dvojna lestvica z Nm in Ibf-ft in delitvijo 10 Nm
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Zaklepanje in odklepanje nastavitev s pomočjo zaklepnega vrtljivega gumba
  • •Dolga življenjska doba in visoka kakovost v skladu z normo ISO 6789-1
  • Udobna uporaba
  • •Dolga, vitka zasnova
  • •Enostaven prenos moči v območju navora 80-400 Nm zaradi dolžine
  • •Brez sproščanja po uporabi in zato ni potrebno nastavljanje na najnižjo vrednost lestvice
  • •Ergonomski, nedrseč 2K ročaj za udobno delo in optimalen prenos moči
  • •Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč odstranljivemu štirikotnemu adapterju
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa