Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MOMENT KLJUČ-3/8 "-(12-60NM)

Navorni ključ za privijanje v desno in levo z 3/8-palčnim prebojnim štirikotnim sprejemnikom in glavo raglje

  • Pogon: 3/8 palca
  • Izvedba: Z 72 zobmi - 5 stopinj vrtilnega kota
  • Delitev glavne lestvice navora: 1 Nm
  • Merilna natančnost navora: +/- 3 %
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Da
  • Delitev lestvice navora: 1 Nm
  • ISO: 6789-1
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 18 mm
  • Višina glave raglje s štirikotnikom: 29 mm
  • Premer ročaja: 37 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0714720060
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Natančno delo

  • •Natančno privijanje z zelo visoko sprožitveno natančnostjo ±3 %, kar je natančnejše od norme
  • •72 zob omogoča vrtilni kot le 5° in tako najvišjo natančnost pri privijanju
  • •Jasno slišno in občutno doseganje navora za boljši nadzor privijanja vijakov
  • •Dobro berljivo zahvaljujoč veliki dvojni lestvici z Nm in Ibf-ft ter delitvi lestvice 1 Nm
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Zaklepanje in odklepanje nastavitvenih vrednosti z zaklepalnim gumbom
  • •Izpolnjuje ISO 6789-1 normo za ročna navorna orodja
  • Enostavna uporaba
  • •Kompaktna zasnova, primerna za uporabo v omejenih prostorih
  • •Po uporabi ni potrebe po sproščanju in ponastavitvi na najnižjo vrednost lestvice
  • •Ergonomski, nedrseči 2K ročaj za udobno delo in optimalen prenos moči
  • •Enostavna uporaba s prebojnim štirikotnim sprejemnikom, ki omogoča hitro menjavo ključev
  • •Primerno za privijanje v desno in levo za natančno privijanje z desnim in levim navojem
  • •Stabilna, zapiralna, vlažnosti in olju odporna embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka