Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MOMENT KLJUČ-ASK-1/4"-(1-5NM)

Zelo kompakten navorni ključ z 1/4-palčnim šestrobnim nastavkom in natančno delitvijo lestvice

  • Pogon: 1/4 palca
  • Merilno območje navora min./max.: 1-5 Nm
  • Število obratov od min. do max. vrednosti navora: 4
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Da
  • Delitev lestvice navora: 0,1 Nm
  • ISO: 6789-1
  • Dolžina: 168 mm
  • Dolžina ročice: 102 mm
  • Višina glave raglje: 10 mm
  • Višina glave raglje s štirikotnikom: 25 mm
  • Premer ročaja: 21 mm
  • Širina glave raglje: 18 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0714720005
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Kompaktna zasnova z dolžino le 168 mm, idealna za uporabo v omejenih delovnih prostorih in na poti

  • •Natančno privijanje z natančnostjo sprožitve ±6 % tolerance nastavljene vrednosti lestvice
  • •Praktična delitev lestvice omogoča natančno nastavitev želenega navora v območju od 1 do 5 Nm
  • •Jasno slišen in občuten dosežek navora za boljši nadzor nad privijanjem vijakov
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem konca ročaja
  • •Izpolnjuje ISO normo 6789-1 za ročna navorna orodja
  • •Nedrseč, rebrast ročaj omogoča optimalen nadzor pri privijanju
  • •Primerno za privijanje v desno in levo za natančno privijanje z desnim in levim navojem
  • •Stabilna, zapiralna, vlažnosti in olju odporna embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov)
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Po uporabi navornega ključa sprostite vzmet tako, da jo zavrtite na najnižjo vrednost lestvice
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka