Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

IZVIJAČ-MOMENT KLJUČ-ZA VENTILE-0,25NM

Kalibriran navorni izvijač za vgradnjo ventilov, nastavljen na 0,25 Nm

  • Merilno območje navora max.: 0,25 Nm
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Ne
  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Dolžina ročaja: 70 mm
  • Dolžina: 127 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071471 95
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Natančnost sprožitve: ± 6 % na nastavljeno vrednost

  • Za privijanje, npr. gumijasto tesnjenje ventilov
  • Preprečuje prekomerno privijanje gumijastega tesnila
  • Zvočni signal pri doseženem navoru