Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MOMENT KLJUČ-3/4 "-(300-1000NM)

Dolgi navorni ključ s 3/4-palčnim nastavkom

  • Pogon: 3/4 palca
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Da
  • ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071471 25
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Natančno privijanje z zelo visoko natančnostjo sprožitve ±3 % in s tem natančnejše, kot zahteva norma

  • •Jasno slišen in občuten dosežek navora za boljši nadzor nad privijanjem vijakov
  • •Natančno nastavljanje zahvaljujoč dobro berljivi lestvici
  • •Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
  • •Izpolnjuje zahteve norme DIN EN ISO 6789-1:2017 za ročna navorna orodja
  • •Zahvaljujoč podaljšku, le pri 071471 25, z veliko vzvodno močjo
  • •Prilagodljiva uporaba zahvaljujoč enostavni možnosti preklopa med desnim in levim privijanjem
  • •Z robustno transportno škatlo za varno shranjevanje
  • Opomba
  • •S priloženo izjavo o skladnosti in serijsko številko
  • •Skupna dolžina 1750 mm pri art. št. 071471 25 izhaja iz dolžine navornega ključa 1250 mm in pri art. št. 071471 25 priloženega podaljška dolžine 500 mm
  • •Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
  • •Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
  • Na voljo v ORSYfleet upravljanju voznega parka