Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

LIST ŽAGIN D80MM 10MM OKROGLO VPETJE

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0696680
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 80 mm
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta adapterja Starlock Plus
Zasnova žaginega lista Segment
Primerni stroji Bosch GOP 10,8 V, potreben adapter 0696 530 000, Fein Multimaster (250 W), Fein Supercut (400 W), potreben adapter 0696 500 10, Würth DMS 2, potreben je adapter 0696 500 3, Würth EMS 1.6, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 10-A, zahteva adapter 0696 530 000, Würth EMS 2.0, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 400, zahteva adapter 0696 500 3