Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

REZALNI NASTAVEK ZA LES 65MM, DVOJNI ZOB

Za hitro in fino žaganje v les.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 06965302
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Globina rezanja 50 mm
Širina rezanja 65
Material Hitrorezno jeklo
Vrsta adapterja Večnamenski adapter (zvezdni adapter)
Zasnova žaginega lista Dvojni zobniki (Japonska)
Primerni stroji Bosch GOP 10,8 V, potreben adapter 0696 530 000, Fein Multimaster (250 W), Fein Supercut (400 W), potreben adapter 0696 500 10, Würth DMS 2, potreben je adapter 0696 500 3, Würth EMS 1.6, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 10-A, zahteva adapter 0696 530 000, Würth EMS 2.0, zahteva adapter 0696 500 10, Würth EMS 400, zahteva adapter 0696 500 3