Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SVEDER 4-FLU.SDS-PLUS 6,3X260

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0648363260
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 6,3 mm
Dolžina 260 mm
Delovna dolžina 200 mm