Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SEKAČ S KRILCI SDS-MAX 380 X 35MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0647035380
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 380 mm
Širina 35 mm