Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SVEDER PREBOJNI-ZA BETON-SDS-MAX VPETJE-D40-L550-AL430

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0638840450
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 40 mm
Dolžina 550 mm
Delovna dolžina 430 mm
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Gladkost teka (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Natančnost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Moč ojačitve (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-max