Primerno za ukrivljene reze v kovino
• Zelo fin, progresiven razmik med zobmi od 1,1 do 1,5 mm za rezanje tankih kovinskih plošč z debelino materiala od 1 do 3 mm, npr.
• Za uporabo z vbodnimi žagami, združljivimi z rezili T-stebla
Opozorilo
• Dodatne tehnične informacije najdete na embalaži izdelka.
• Za kovinske liste vbodne žage poskrbite za hlajenje, zmanjšajte število gibov in izklopite nihanje.
• Hlajenje podaljša življenjsko dobo vaših listov vbodne žage.
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Delovna dolžina
|
66 mm |
Min./max razmik med zobmi
|
1,1-1,5 mm |
Posebej primerno za
|
Tanke pločevine |
Primerno za
|
Aluminij, Neželezne težke kovine |
Min./max. debelina materiala
|
1-3 mm |
Število kosov
|
5 KOSOV |
Priključek za rezilo vbodne žage
|
Enoročajni trn (T-ročaj) |
Dolžina
|
91 mm |