Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Master in M-Cube

Popular products from category Master in M-Cube

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

5 x rezilo za vbodno žago 68 x 1,8

AW202501024
14,9  €

Za pleksi in akrilno steklo, epoksi, plastiko, čist rez, debelina 2–20 mm.

20 x rezilo za sab. žago za inox in kovino (4-12mm), HM zobje

Največja obremenljivost in izjemno dolga življenjska doba. Posebej zasnovano za rezanje nerjavnega jekla.

  • Primerno za: Jeklene cevi, litoželezne cevi
različicah 2
Prikaži vse

20 x rezilo za sab. žago za izrezovanje oken (10-100mm)

Zaradi posebne oblike rezila in ojačanega hrbta lista je idealno za izrezovanje oken.

  • Dolžina: 150 mm
  • Velikost zob min./maks.: 3,6 – 5,1 mm
  • Debelina: 1,25 mm
  • Posebej primerno za: izdelavo oken, les s kovino, PVC, plastike na splošno, aluminij
  • Primerno za: trdi les, mehki les, lesene vlaknene plošče, vezane plošče
  • Debelina materiala min./maks.: 10 – 100 mm
različic 1
Prikaži vse

20 x rezilo za sab. žago za kovino (1,5-3mm)

Zobje z valovito strukturo za enostavno rezanje kovin.

  • Debelina: 0,9 mm
  • Primerno za: aluminij, barvne kovine
različicah 2
Prikaži vse

20 x rezilo za sab. žago za kovino (4-12mm)

Idealno za nosilce cevi: Največja obremenljivost in dolga življenjska doba.

  • Velikost zob min./maks.: 2,5 – 3,2 mm
  • Debelina: 1,6 mm
  • Posebej primerno za: kovinske profile in cevi, debele pločevine
  • Debelina materiala min./maks.: 4 – 12 mm
različicah 2
Prikaži vse

20 x rezilo za sab. žago za kovino in les s kovino (3-10mm)

Variabilna razporeditev zob za gladko in vibracije zmanjšano rezanje.

  • Velikost zob min./maks.: 1,8 – 2,6 mm
  • Debelina: 0,9 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 3 – 10 mm
različicah 3
Prikaži vse

Master in M-Cube