• Pogosto uporabljene nastavitve lahko shranite z uporabo LCD zaslona
• Temperatura je nastavljena v korakih po 5°C, pretok zraka pa je nastavljen v 5 stopnjah, kar omogoča preprosto kontrolo temperature in pretoka zraka
• Dolga življenjska doba motorja do 1000 ur
• Robusten keramični grelec z nizko občutljivostjo na udarce
• Zahvaljujoč lahki, ergonomski zasnovi lahko tudi daljše delo opravite z malo utrujenosti
Products specifications
products.specs.attributename |
products.specs.attributevalue |
Nazivna napetost
|
230 V/AC |
Frekvenca
|
50 Hz |
Vhodno napajanje
|
2300 W |
Min./max. temperatura ventilatorja
|
80 do 650 °C |
Min./max. zračni tok
|
200-550 l/min |
Teža stroja
|
750 g |
Dolžina kabla
|
5 m |
Vrsta kabla
|
H05RN-F2x1,0 mm² |
Višina
|
195 mm |
Dolžina
|
250 mm |
Širina
|
75 mm |