Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KAMEN BRUSNI-320X55X25MM

    Obnovite prvotno sposobnost rezanja s preprostim vrtanjem ali rezanjem v brusni kamen.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5527000001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 320 mm
    Širina 55 mm
    Višina 25 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 320 mm
    Širina 55 mm
    Višina 25 mm