Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

KRONA DIAMANTNA ZA MOKRO VRTANJE 1 1/4"L400-D106MM

Visokotehnološki diamantni kronski svedri za mokro vrtanje z najvišjo hitrostjo vrtanja tudi v železne ojačitve in zelo dolgo življenjsko dobo. Za vse gradbene poklice.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 5456075106
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Izjemno visoka hitrost vrtanja

  • • Zmogljivost vrtanja do trikrat večja kot pri drugih svedrih za mokro vrtanje zahvaljujoč inovativnemu procesu sintranja segmentov (CLEANTEC). Vrhunski diamanti z izjemno učinkovitimi rezalnimi robovi so optimalno in enotno integrirani v segment, tako da diamanti ne bodo prezgodaj odpadli. Nova tehnologija Würth CLEANTEC zagotavlja edinstven, prilagodljiv diamantni segment, ki lahko izpolni tudi najzahtevnejše zahteve pri aplikacijah, ki vključujejo armirani beton.

Viskoplastična, vendar visoko trdna segmentna povezava za izvedbo z obročastim segmentom in segmentirano od dia. 270 mm

  • • Poseben visokofrekvenčni indukcijski postopek (HFI) bistveno zmanjša lomljenje diamantnih segmentov iz vrtalne krone (v nasprotju z drugimi postopki) – tudi pri najzahtevnejših aplikacijah.

Poseben postopek laserskega varjenja za segmentirane kronske krone do dia. 250 mm

  • • Za optimalno povezavo segmentov na ohišju vrtalne svedre

Obročasti segmenti z dodatnimi zamaknjenimi čistilnimi režami

  • • S tem vrtalni svedri dodatno dosežejo višjo hitrost vrtanja in imajo optimalno oskrbo z vodo skozi celotno življenjsko dobo

Enojedrni sveder za skoraj vse gradbene materiale

  • • To pomeni, da ima uporabnik skoraj vedno pravi nastavek za svojo uporabo na gradbišču.

Manjša odpornost v materialu

  • • Segmenti, ki so dolgi cca. 10 % ožji kot pri konkurenčnih izdelkih, preprečujejo nepotrebne izgube zaradi trenja. To olajša tudi tapkanje.

Dia 68 mm in dia. 82 mm posebej za stikalne in razvodne omarice.

Opozorilo

  • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika!