Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

VLOŽEK UDARNI FK BELO-CN 6X40 4000

Za suho gradnjo, s pocinkanim jeklenim žebljem

  • Premer vložka: 6 mm
  • Globina vgradnje (h nom): 30 mm
  • Nominalni premer svedra (d 0): 6 mm
  • Material žeblja: Jeklo
  • Notranji pogon: Z2
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0903760400
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Hitro, stroškovno učinkovito nameščanje

  • Predmontirano: Ni potrebe po iskanju ustreznega vijaka
  • Primerno tudi za kanale
  • Možno odstraniti s pogonom v glavi vijaka

Lastnosti

  • Odporno na UV žarke
  • Plastični vložki iz visokokakovostnega poliamida: odporni proti plesni
  • Odpornost na temperaturo: -40 do +150 °C
  • Brez halogenov in silikonov