Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREKRIVNI PAPIR - LIGHT-B60

    Posebej zapečaten ojačan papir za prekrivanje karoserije in sestavnih delov vozila.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899700860
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Posebej zapečateno

    • Zmanjšuje prodiranje brezbarvnih lakov ter barv in premaznih sistemov na vodni osnovi.

    Najmanjši stroški odstranjevanja

    Zelo prilagodljiv

    • Papir je mogoče enostavno oblikovati na vogalih in robovih.

    Uporablja se lahko v vseh komercialno dostopnih razpršilnikih

    • Premer rokava: 5 cm
    • Premer zvitka: približno 18 cm
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 60 cm
    Dolžina 300 m
    Teža premaza na m² 48 g
    *
    *
    *

    Posebej zapečateno

    • Zmanjšuje prodiranje brezbarvnih lakov ter barv in premaznih sistemov na vodni osnovi.

    Najmanjši stroški odstranjevanja

    Zelo prilagodljiv

    • Papir je mogoče enostavno oblikovati na vogalih in robovih.

    Uporablja se lahko v vseh komercialno dostopnih razpršilnikih

    • Premer rokava: 5 cm
    • Premer zvitka: približno 18 cm
    Specifikacije izdelkov
    Širina 60 cm
    Dolžina 300 m
    Teža premaza na m² 48 g