Barva
|
Črna |
Teža izdelka (na kos)
|
100.000 g |
Funkcija samodejnega osveževanja
|
Da |
Prikaz
|
LED |
Spremljanje posameznih rež
|
Da |
Hitri preizkus zmogljivosti
|
Da |
Odkrivanje napak v akumulatorski bateriji
|
Da |
Največje število rež za polnjenje baterij AAA
|
4 KOSI |
Največje število rež za polnjenje baterij AA
|
4 KOSI |
Spremljanje temperature
|
Da |
Zaščitni razred IP
|
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno |
Dolžina x širina x višina
|
96,7 x 71,9 x 29 mm |
Polnilni tok za baterijo AAA
|
400 mA |
Polnilni tok za baterijo AA
|
800 mA |