Material
|
Polietilen visoke gostote |
Dolžina
|
50 m |
Širina
|
2 m |
Širina (zloženo)
|
0.5 m |
Območje
|
100 m² |
Teža premaza na m²
|
5.7 g |
Gostota
|
0,95 g/cm³ |
Min. temperatura obdelave
|
10 °C |
Najvišja temperatura obdelave
|
30 °C |
Največja temperaturna odpornost
|
135 °C |
Minimalna natezna trdnost
|
25 N/mm² |
Minimalna natezna trdnost diagonalno
|
22 N/mm² |
Raztezek pri prelomu
|
390 % |
Raztezek pri prelomu diagonalno
|
550 % |
Minimalna dielektrična trdnost pri 1 μm (dart drop test)
|
4.5 g |
Ultravijolična odpornost
|
Ne |
Barva
|
Prozorno |
Zabojnik
|
Vloga |
Debelina folije
|
6 µm |