Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MIKROMETER-DIGITALNI-(0-25MM)

    Lestvica delitve: 0,001 mm

    • Nagib merilnega vretena: 0,5 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715761200
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Obroč: kovano jeklo

    • Merilne površine: trda kovina, brušena in polirana
    • Merilni obroč z zaščito pred toploto
    • Brez merilnih odstopanj
    • Z ragljo
    • Za enakomeren merilni pritisk
    • Zaščita IP 65 (zaščita pred brizganjem in prahom)
    • Funkcije: vklop/izklop/nastavitev na ničlo, ABS/MM/Inch, izhod podatkov: RS-232
    • Dobava z baterijo CR 2032
    • Opomba
    • Dobava v plastični škatli
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Razpon merjenja min./max. dolžine 0-25 mm
    Vrednost lestvice 0,001 mm
    Merjenje prirastkov vretena 0,5 mm
    *
    *
    *

    Obroč: kovano jeklo

    • Merilne površine: trda kovina, brušena in polirana
    • Merilni obroč z zaščito pred toploto
    • Brez merilnih odstopanj
    • Z ragljo
    • Za enakomeren merilni pritisk
    • Zaščita IP 65 (zaščita pred brizganjem in prahom)
    • Funkcije: vklop/izklop/nastavitev na ničlo, ABS/MM/Inch, izhod podatkov: RS-232
    • Dobava z baterijo CR 2032
    • Opomba
    • Dobava v plastični škatli
    Specifikacije izdelkov
    Razpon merjenja min./max. dolžine 0-25 mm
    Vrednost lestvice 0,001 mm
    Merjenje prirastkov vretena 0,5 mm