Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOŽ UNIVERZALNI 2K-NERJAVNO JEKLO-L220MM

    z rezilom iz vrhunskega nerjavečega jekla, odpornim proti koroziji, in ohišjem.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071566 530
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zelo enostaven za uporabo

    • Nedrseč, ergonomski dvokomponentni ročaj

    Dolgo rezilo, primerno za univerzalno uporabo

    • Zelo visoka trdota rezanja 58 HRC

    Stabilen

    • Rezilo noža je izjemno varno povezano z ročajem.

    Optimalno shranjevanje in zaščita pred poškodbami

    • Visokokakovostno ohišje s sponko za pas
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 220 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    Debelina rezila 2 mm
    Širina rezila 20 mm
    Material Nerjavno jeklo
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    Oblikovanje s tresljaji
    *
    *
    *

    Zelo enostaven za uporabo

    • Nedrseč, ergonomski dvokomponentni ročaj

    Dolgo rezilo, primerno za univerzalno uporabo

    • Zelo visoka trdota rezanja 58 HRC

    Stabilen

    • Rezilo noža je izjemno varno povezano z ročajem.

    Optimalno shranjevanje in zaščita pred poškodbami

    • Visokokakovostno ohišje s sponko za pas
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 220 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    Debelina rezila 2 mm
    Širina rezila 20 mm
    Material Nerjavno jeklo
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    Oblikovanje s tresljaji